Beli hydraulic filter elements di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)atribut:
- Compatible Filter: UL-10A-10U/UL-12A-10U
- Total Length (mm): 204.5
- Total Width (mm): 82.2
- Differential pressure resistance: 0.7MPa
- Filtration precision: 10 microns
- SAKURA Hydraulic Filter for Hyundaiatribut:
- Outer Diameter 2 (mm): 150
- Filter Type: Hydraulic Oil Filter
- Inner Diameter 2 (mm): 85
- Model : Element
- Outer Diameter 1 (mm): 150
- Taisei Kogyo descriptionDeskripsi:-By installing this to the in-line and keeping the oil in the hydraulic circuit clean, it prevents foreign objects getting into the hydraulic equipment.-Easy element replacement with the top pull type.-Piping method is screwed end type(Flange type is optional).-The flow direction can be easily changed by turning the top cover 180°.-For general hydraulic oil.-Visual indicator with relief valve
- monotaro PPS Cartridge Filter (Filter Cartridge)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridgeatribut:
- Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
- Compatible Housings Size (inch): 10
- Overall Length (mm): 250
- Inner Diameter (Ø mm): 27
- Filter Material: PP
- Maximum Temperature (°C): 52
- Outer Diameter d (mm): 63
- Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
- Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
- monotaro Air Filter (Filter Udara)atribut:
- Suitable fluid: Compressed air
- Type Of Thread: PT
- Minimum Working Pressure (MPa): 0.2 (entrance side)
- Filter drain storage volume (mL): 80
- Assured Pressure Resistance (MPa): 1.2
- Auto drain Specification: Auto drain NO
- Bowl material: Polycarbonate
- Drain Cock: Auto
- Drain Port Size (Rc): 1/8
- Filter drain Outlet: With drain valve
- Filtration (µm): 5
- Included Accessories: Bracket
- Material (Main Unit): Aluminium Alloy
- Material (ball guard): Zinc alloy
- Operating Temperature Range (°C): 5~60
- Set Pressure Unit: MPa
- Type of Sign: With bracket
- Taisei Kogyo Suction StrainerDeskripsi:A tank internal filter for general hydraulic oil.atribut:
- Filtration Accuracy (mesh): 150
- DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Mobil)Deskripsi:Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
- DENSO Air Filter Automotive (Filter Udara)Deskripsi:Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
- Taisei Kogyo descriptionDeskripsi:-By installing this to the in-line and keeping the oil in the hydraulic circuit clean, it prevents foreign objects getting into the hydraulic equipment.-Easy element replacement with the top pull type.-Piping method is screwed end type(Flange type is optional).-The flow direction can be easily changed by turning the top cover 180°.-For general hydraulic oil.-Visual indicator with relief valve
- SAKURA Oil Filter for Heavy Equipment (Saringan Oli Mobil)Deskripsi:Compatible for Hino
Daftar Harga hydraulic filter elements Terbaru March 2026
| Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara) | Rp749.900 |
| SMC Element for Industry Filter | Rp429.900 |
| SAKURA Hydraulic Filter for Hyundai | Rp329.900 |
| Taisei Kogyo description | Rp749.900 |
| SMC Industry Filter | Rp3.699.900 |
| monotaro PPS Cartridge Filter (Filter Cartridge) | Rp43.900 |
| monotaro Air Filter (Filter Udara) | Rp609.900 |
| Taisei Kogyo Suction Strainer | Rp249.900 |
| DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Mobil) | Rp22.900 |
| SMC Filter Regulator | Rp809.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102004135-1.jpg)




/monotaro%20PPS%20Cartridge%20Filter%20(Filter%20Cartridge)/P102233931-1.jpg)
/5eP101581194-26.jpg)

/P102212479-1.jpg)

/cuP102212462-2.jpg)

/1tP101542065-5.jpg)

/8eP103465302-1.jpg)